{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 62 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334642 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488480 | |
Herstellernummer | 334642 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Schnellwechselfutter M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 50 | SK 50 |
Aufnahme-Norm | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 62 | 62 |
Außen-⌀ D | 38 | 38 |
Längenausgleich Druck | 7,5 | 7,5 |
Längenausgleich Zug | 7,5 | 7,5 |
Innen-⌀ D1 | 19 | 19 |