{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Längenausgleich Druck | 12,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 12,5 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
Innen-⌀ D1 | 31 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334634 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488459 | |
Herstellernummer | 334634 M6-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Schnellwechselfutter, SK 40, Gewinde-Schneidbereich: M6-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm |
Außen-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | M6 – M20 |
Längenausgleich Zug | 12,5 mm | 12,5 mm |
Innen-⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |