• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17EL08-07K0LS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3345804
Netto: 45,15 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3345804
EAN / GTIN 7291075389852
Herstellernummer 3345804
L-Nummer L24080 268

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.08 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb