• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 08-3X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345547
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345547
EAN / GTIN 7291075391756
Herstellernummer 3345547
L-Nummer L23990 1153

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3-1/4″ ,Kopflänge (LH) 7/8″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3-1/4″
  • Funktionsbreite (WF): 5/8″
  • Kopflänge (LH): 7/8″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.