• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXL 10-3X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345542
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345542
EAN / GTIN 7291075391725
Herstellernummer 3345542
L-Nummer L23990 1134

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 0.8″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.8″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb