• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R PCLXR-09X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345199
Netto: 233,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345199
EAN / GTIN 7291075391275
Herstellernummer 3345199
L-Nummer L23990 307

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 200 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 200 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09..
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 30 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.