• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 3.2 IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit Spanformer und verstärkter Schneidkante für legierten Stahl

Artikel-Nr.: 3345120
Netto: 13,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345120
EAN / GTIN 7291075422061
Herstellernummer 3345120
L-Nummer L24100 317

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3.2 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.22 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb