{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidbereich | M3 − M12 | |
für Whitworth-Gewinde | G1/8 − G1/2 | |
für Whitworth-Rohrgewinde | R1/8 | |
Spannbereich Vierkant | 0 mm - 8 mm | |
Schaft-⌀-Bereich | 2,5 mm - 10 mm | |
achsparallele Pendelung | 1 mm | |
Längenausgleich auf Druck | 10 mm | |
Längenausgleich auf Zug | 20 mm | |
Länge ab Maschinenspindel | 135 mm | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer |
334510 12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001921062
Kopieren |
|
Herstellernummer |
6707468
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |