• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHL 25-1 HPMC Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3344415
Netto: 609,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344415
EAN / GTIN 7291075403411
Herstellernummer 3344415
L-Nummer L24120 2236

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 158 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.