Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Eckenradius (RE) 0.6 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
- Cutting Diameter Tolerance e9
- Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 7
- Drallwinkel (FHA) 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 110 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round