• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFMD.62-4-5.5C.62-03 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3343681
Netto: 313,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MICRO3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3343681
EAN / GTIN 7291075392654
Herstellernummer 3343681
L-Nummer L23980 2967

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.0236″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.45″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Funktionslänge (LF): 5-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 4.5 lbfxin

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MICRO3FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb