• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NMAHL 25-MG-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für MODU-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: 3342948
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MODUGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3342948
EAN / GTIN 7291075390513
Herstellernummer 3342948
L-Nummer L23920 1776

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 19.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb