• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pullover Rot 4XL

Artikel-Nr.: 3340115856004XL
Netto: 35,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot
Unisex-Größe 4XL
Produktart Strickpullover

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3340115856004XL
EAN / GTIN 7330509475850
Herstellernummer 3340115856004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²

Details
Rundhals, Gerippter Halsbund
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Beschreibung:

  • Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht
  • Verstärkte Schulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb