• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugmarken 20 Stück

Artikel-Nr.: 334-030
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,25 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334-030
Kopieren
EAN / GTIN 4027474334307
Kopieren
Herstellernummer 334-030
Kopieren
L-Nummer L80010 1063
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Werkzeugmarken der Baureihe 334 werden zum Markieren und Kennzeichnen von Werkzeugen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die aus Messing oder Aluminium gefertigten Werkzeugmarken besitzen einen eingeprägten Perlrand und ein Loch zur Verbindung mit dem zu kennzeichnenden Werkstück. Auf Anfrage können die Marken auch mit Ihren individuellen Zeichen beschriftet werden.
  • Einfache Marken für eine vielfältige Anwendung
  • Kennzeichnung hilft dabei, Werkzeuge zu ordnen und nicht zu vertauschen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser [mm]: 27 mm
  • Farbe: sonstige
  • Schrifthöhe [mm]: 12 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb