Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 2-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
- Nenndurchmesser: 0.375″
- Schneidenlänge max. (APMX): 2-1/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 7
- Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0039 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 5″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round