• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-PCLXR-12X Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CXMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337811
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337811
EAN / GTIN 7291075391244
Herstellernummer 3337811
L-Nummer L23990 1963

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm
  • Dmin Abstechen 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb