• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THMPR 16-D22-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung fürSLIM-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: 3337169
Netto: 191,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ5GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3337169
    EAN / GTIN 7291075390902
    Herstellernummer 3337169
    L-Nummer L23920 657

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

    Merkmal:

    • Funktionsbreite (WF) 14.6 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb