• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L100/48-C16T10C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336770
Netto: 425,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336770
    EAN / GTIN 7291075148817
    Herstellernummer 3336770
    L-Nummer L24070 136

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 48 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
    • Körperlänge (LB) 48 mm
    • max Körperlänge (LBX) 50.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 38040 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb