• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17ER08-07K0RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3336636
Netto: 45,15 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336636
EAN / GTIN 7291075389838
Herstellernummer 3336636
L-Nummer L24080 363

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.08 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter