• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-100-25A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3335721
Netto: 479,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3335721
    EAN / GTIN 7291075393965
    Herstellernummer 3335721
    L-Nummer L24040 773

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Gesamtlänge (OAL) 197.24 mm, Nutzlänge (LU) 104.32 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Funktionslänge (LF) 136.92 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 200
    • Gesamtlänge (OAL) 197.24 mm
    • Point Length (PL) 4.32 mm
    • Kraglänge (LPR) 141.24 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 104.32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb