• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 180-090-25A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3335719
Netto: 446,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335719
EAN / GTIN 7291075393958
Herstellernummer 3335719
L-Nummer L24040 774

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18, Gesamtlänge (OAL) 183.36 mm, Nutzlänge (LU) 93.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 123.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 180
  • Gesamtlänge (OAL) 183.36 mm
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Kraglänge (LPR) 127.36 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 93.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb