• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-060-25A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3335703
Netto: 413,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335703
EAN / GTIN 7291075391954
Herstellernummer 3335703
L-Nummer L24040 753

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Gesamtlänge (OAL) 157.24 mm, Nutzlänge (LU) 64.32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 93.92 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 200
  • Gesamtlänge (OAL) 157.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Kraglänge (LPR) 101.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 64.32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb