• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-BLA00-05K8 IC07 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen

Artikel-Nr.: 3333929
Netto: 29,05 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3333929
    EAN / GTIN 7291075315868
    Herstellernummer 3333929
    L-Nummer L23940 2067

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 8 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb