• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIL 22-AL00-25K16 IC1007 Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 3333892
Netto: 37,65 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333892
EAN / GTIN 7291075316117
Herstellernummer 3333892
L-Nummer L23940 2149

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 16 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb