• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 41-MTR020 IC1008 60°-Teilprofil-Schneideinsätze zur Gewindebearbeitung

Artikel-Nr.: 3333643
Netto: 40,15 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3333643
EAN / GTIN 7291075387476
Herstellernummer 3333643
L-Nummer L23940 2138

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 17 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 10 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb