• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 41-200NP08 IC1008 Schneideinsätze zum Einstechen, Drehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 3333633
Netto: 38,25 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333633
EAN / GTIN 7291075387278
Herstellernummer 3333633
L-Nummer L23940 2295

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb