• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-DDUNR-11T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3332993
Netto: 278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3332993
    EAN / GTIN 7291075364897
    Herstellernummer 3332993
    L-Nummer L23990 590

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 332-NF
    • Dmin Abstechen 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb