• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-DDUNL-15T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3332992
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332992
EAN / GTIN 7291075364880
Herstellernummer 3332992
L-Nummer L23990 585

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 38 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 38 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin Abstechen 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb