• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D5.0-10-1.50-12 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3332988
Netto: 1.100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332988
EAN / GTIN 7291075364767
Herstellernummer 3332988
L-Nummer L23980 1838

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.799″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.11″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.799″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 9 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb