• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x8 Stufen

Artikel-Nr.: 33324
Netto: 1.068,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33324
EAN / GTIN 4031405333246
Herstellernummer 033324
L-Nummer L90110 915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6900 mm
  • Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge der Leiterteile: 2496 mm
  • Länge eingefahren: 2500 mm
  • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 4180 mm
  • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 5860 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1680 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x8 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb