• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTF D125-09-40-R-LN10 Planfräser für tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 3331879
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.130,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktagen
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
Serie TANGFIN
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3331879
Kopieren
EAN / GTIN 7291075387544
Kopieren
Herstellernummer 3331879
Kopieren
L-Nummer L23980 1109
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.45 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFIN" Alle ansehen