• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-SDUCR-11T Austauschbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331866
Netto: 278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331866
EAN / GTIN 7291075365016
Herstellernummer 3331866
L-Nummer L23990 485

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 3-2-14
  • Dmin Abstechen 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.