• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDKT 1505PDTR-76 IC910 Wendeschneidplatte mit 2 wendelförmigen 15mm langen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3331033
Netto: 12,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLASHHELI
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331033
    EAN / GTIN 7291075380934
    Herstellernummer 3331033
    L-Nummer L23910 870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13.9 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.63 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.54 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13.9 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.75 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.63 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.54 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Aus der gleichen Serie "FLASHHELI" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb