• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BNT5-1.5D-16C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: 3330612
Netto: 338,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Herstellernummer 3330612
L-Nummer L24220 223

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 68.25 mm, Kraglänge (LPR) 20.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN5
  • Gesamtlänge (OAL) 68.25 mm
  • Kraglänge (LPR) 20.3 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb