• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 345-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3330582
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3330582
    EAN / GTIN 7291075452563
    Herstellernummer 3330582
    L-Nummer L24050 2389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 34.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 19.7 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 34.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 14.46 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 5.244 mm
    • Kraglänge (LPR) 19.7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb