• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PMN D22-3J02 IC908 Gesinterte Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von weichen Werkstückstoffen und zum Abstechen von Rohren

Artikel-Nr.: 3329280
Netto: 29,75 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3329280
    EAN / GTIN 7291075380682
    Herstellernummer 3329280
    L-Nummer L24080 265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb