• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT18K157-020-3T6 IC908 Auswechselbare Nutenfräsköpfe für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3329115
Netto: 40,20 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3329115
    EAN / GTIN 7291075439908
    Herstellernummer 3329115
    L-Nummer L24060 401

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb