• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMX 060608-M3MW IC830 Doppelseitige Trigon-Drehwendeschneidplatte mit Wiper-Geometrie für rostbeständigen Stahl, hoch hitzebeständige Legierungen und weiche Werkstückstoffe sowie Kohlenstoff mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 3328825
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 167,79 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3328825
Kopieren
EAN / GTIN 7291075285741
Kopieren
Herstellernummer 3328825
Kopieren
L-Nummer L23950 2517
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HMW, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm

Merkmal:

  • Spanformer HMW
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen