• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACKT 1806PDR-HL IC830 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 Hauptschneiden, 12 und 18 mm Hauptschneidenlänge

Artikel-Nr.: 3327071
Netto: 26,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3327071
    EAN / GTIN 7291075308365
    Herstellernummer 3327071
    L-Nummer L23910 1247

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10.75 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 18 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 10.75 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb