• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTFLE D20-3-22-21 Externe Mehrzahn-Gewindefräswerkzeuge

Artikel-Nr.: 3326683
Netto: 1.020,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3326683
EAN / GTIN 7291075380217
Herstellernummer 3326683
L-Nummer L24090 181

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Nutzlänge (LU) 27 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Nutzlänge (LU) 27 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb