• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 217-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325730
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325730
EAN / GTIN 7291075383256
Herstellernummer 3325730
L-Nummer L24050 2150

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 13.4 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 21.7 mm
  • Funktionslänge (LF) 8.86 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.54 mm
  • Kraglänge (LPR) 13.4 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb