• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC HYDRO 8X64 Hydro-Dehnspannfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325358
Netto: 659,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325358
EAN / GTIN 7291075386042
Herstellernummer 3325358
L-Nummer L24120 1282

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Körperlänge (LB) 29 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Körperlänge (LB) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 64 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb