• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SP D1.00-02-W1.00-10 Schaftfräser für S/XPMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325078
Preis pro 1 Stück
Netto: 290,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3325078
EAN / GTIN 7291075444896
Herstellernummer 3325078
L-Nummer L23980 3020

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.38″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.26″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.26″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb