• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SP D32-03-W25-10 Schaftfräser für S/XPMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325073
Preis pro 1 Stück
Netto: 381,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3325073
EAN / GTIN 7291075443097
Herstellernummer 3325073
L-Nummer L23980 3027

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 31.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 31.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb