• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPMR 100408PDR IC808 Präzisionsgeschliffener Einsatz für Halbzeug- und Veredelungsanwendungen

Artikel-Nr.: 3324856
Preis pro
Netto: 14,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3324856
EAN / GTIN 7291075476866
Herstellernummer 3324856
L-Nummer L23910 921

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 10.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.13 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.13 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb