• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D022-2-044-W20-09 Hochvorschub-Schaftfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323695
Netto: 298,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323695
EAN / GTIN 7291075386592
Herstellernummer 3323695
L-Nummer L23980 286

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 94 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Funktionslänge (LF) 94 mm
  • Kopflänge (LH) 44 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 8.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb