• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.39-1-C.312C-12 Gewindefräser mit Wendeschneidplatten mit zylindrischen Hartmetall-Schäften

Artikel-Nr.: 3323191
Netto: 395,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323191
    EAN / GTIN 7291075377637
    Herstellernummer 3323191
    L-Nummer L24090 221

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Schneidendurchmesser (DC) 0.39″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/8″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.39″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Gesamtlänge (OAL): 5-1/8″
    • Aufnahmeschaft: Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb