• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D4.0-3.0-06-1.5-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323010
Netto: 3.430,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323010
    EAN / GTIN 7291075389173
    Herstellernummer 3323010
    L-Nummer L23980 1664

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 42 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3.028″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4.331″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 42
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3.028″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 6
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.228″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 1205
    • Gesamtlänge (OAL): 4.331″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb