• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

11IR A 60 IC08 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 3322235
Netto: 15,80 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3322235
EAN / GTIN 7291075035124
Herstellernummer 3322235
L-Nummer L23960 77

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 1.5 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb