• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 90°-Schaftfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3322138
Netto: 317,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322138
EAN / GTIN 7291075431148
Herstellernummer 3322138
L-Nummer L23980 1574

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.157″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.157″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 3-1/8″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb